V 80 A FKM 60 V-Ring

V-Ring (V) 80 A - In der Form vulkanisiert (FORM)

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dichtomatik:67037260
Rubix:37343
Hersteller:67037260
V 80 A FKM 60 V-Ring

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser72 mm
Außendurchmesser84 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V 80 A FKM 60 V-Ring


V-Ringe werden in der Regel für drucklose Abdichtungen gegen Schmutz, Spritzwasser und Öl an beweglichen Wellen eingesetzt. Dabei wirkt die V-förmige Dichtlippe, die dem V-Ring den Namen gab, axial. Als Material werden meistens die Dichtungswerkstoffe NBR, FKM und FPM verwendet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Innendurchmesser72 mm
Außendurchmesser84 mm
Breite11 mm
Werkstofffkm/fpm
Ausführungnicht anwendbar
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879090
7,79 exkl. MwSt.
/ Stück
9,27 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,79 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
7,78 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
6,54 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
5,82 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,29 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,92 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,55 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,19 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
4,09 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
4,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen