Referenzen
SKF:11878
Rubix:828532
Hersteller:522287
EAN:0085311010696


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52,37 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : 11878 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30,18 mm |
| Außendurchmesser | 52,37 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage