Referenzen
SKF:11366
Rubix:828551
Hersteller:522573
EAN:0085311009843


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52,37 mm |
| Breite | 7,95 mm |
Produktdetails : 11366 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28,58 mm |
| Außendurchmesser | 52,37 mm |
| Breite | 7,95 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen