866741 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 36 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:866741
Rubix:3241039
EAN:3660338208256


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 36 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
Produktdetails : 866741 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 36 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 36 x 55 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 36 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen