866712 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 13 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:866712
Rubix:3240981
EAN:3660338207969


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 13 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
Produktdetails : 866712 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 13 X 55 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 13 x 55 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 13 mm |
| Schnitttiefe | 55 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage