866707 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 50 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:866707
Rubix:3241066
EAN:3660338207938


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : 866707 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 50 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 50 x 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 50 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
| Zu bearbeitender Werkstoff | hochfeste stähle, legierte und unlegierte stähle, rostfreier stahl und messing. |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen