866734 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 29 X 55 mm

Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Roebuck:866734
Rubix:3241025
EAN:3660338208188
866734 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 29 X 55 mm

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershss
Durchmesser29 mm
Schnitttiefe55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 866734 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 29 X 55 mm


Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 55 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 29 x 55 mm

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershss
Durchmesser29 mm
Schnitttiefe55 mm
Aufnahmetypweldon
Befestigungsdurchmesser19,05 mm
961,40 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.144,07 inkl. MwSt.