866664 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 13 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Roebuck:866664
Rubix:3240980
EAN:3660338207501


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 13 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : 866664 Kernbohrer HSS blank mit Weldonschaft 19mm 13 X 30 mm
Weldon Shank HSS ringförmiger Schneider, Länge: 30 mm
Weldon Schaft HSS Ringfräser 13 x 30 mm
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hss |
|---|---|
| Durchmesser | 13 mm |
| Schnitttiefe | 30 mm |
| Aufnahmetyp | weldon |
| Befestigungsdurchmesser | 19,05 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage