3210012820 Weitspannregal verz. GF 1400x650x3000 mm Stahlp.
Weitspannregal verz. GF 1400x650x3000 mm Stahlp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002463
Rubix:1097483
EAN:4026212058529




Produktdetails : 3210012820 Weitspannregal verz. GF 1400x650x3000 mm Stahlp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1400 mm |
|---|---|
| Länge | 650 mm |
| Werkstoff | stahlpaneele (sendzimirverzinkt) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
767,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
913,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
