3210014340 Spanpl.boden 19 mm 3600x1100m.Tief.auf.
Spanpl.boden 19 mm 3600x1100m.Tief.auf.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002632
Rubix:1104929
EAN:4026212134094




Produktdetails : 3210014340 Spanpl.boden 19 mm 3600x1100m.Tief.auf.
Spanplattenboden Ausführung 19 mm: • Spanplattenoberkante schließt bündig mit der Holmoberkante ab, Beschädigungen der Spanplatte bei Ein- und Auslagerung werden vermieden • Fachlaststeigerung pro zusätzlicher Tiefenauflage = 250 kg • Mit einer abgesetztern Tiefenauflage ausgestattet
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900002632 |
|---|---|
| Breite | 1100 mm |
| Länge | 3600 mm |
| Werkstoff | spanplatte (spanplattenboden) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
349,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
415,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
