• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039230 Steckrahmen S 3 T400xH2000mm vz 2 Tiefensteifen kpl. zerleg

    3210039230 Steckrahmen S 3 T400xH2000mm vz 2 Tiefensteifen kpl. zerleg

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200177600
    Rubix:3248273
    brand logo

    Produktdetails : 3210039230 Steckrahmen S 3 T400xH2000mm vz 2 Tiefensteifen kpl. zerleg


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    33,12 € exkl. MwSt.
    / Stück
    39,41 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210015410 Kragarmregal ATLAS ST L5400mm doppelseitig3210014340 Spanpl.boden 19 mm 3600x1100m.Tief.auf.3210001340 Steckregal GR 150 kg 3000x1000x300mm 7Böd 70353210006745 Steckregal S3 100 AF 2500x1000x500 mm vzk3210004455 Steckregal dop. GR 250 kg 2000x1000x2x400mm verz.3210015120 Schwerlastauszugregal 2500x900x850mm AF3610009900 Regal FlexWall VFW28S2KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Schubladen3210001095 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x400mm 5Böd verz3210013130 Schwerlastregal GF H3300xL2700xT800 mm3210012655 Weitspannregal verz. AF 1800x650x2500 mm Stahlp.3210006965 Zusatzboden CLIP V150 1000x500 mm vzk3610001800 Regal 2 Ordnerhöhen 400x400x748 mm Ahorn3210012690 Weitspannregal verz. AF 2600x800x2500 mm Stahlp.3210000065 Fachboden verzinkt 150kg 600 mm VE 2 FOR3610010125 Regal FlexWall VFW38 B800xT400xH1180 mm 3 OH m.Sockel weiß
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap