3610004380 Steckregal COMPACT GF 1850x1250x300vzk
Steckregal COMPACT GF 1850x1250x300vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900021069
Rubix:1110232
EAN:4026212287776




Produktdetails : 3610004380 Steckregal COMPACT GF 1850x1250x300vzk
Büro-Steckregal META COMPACT einseitig, verzinkt • Rahmen: verzinkte Rahmen zerlegt • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact gf 1850x1250x300vzk |
|---|---|
| Breite | 1250 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | verzinkt (qualitätsstahl) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
