3210010295 Weitspannregal AR 2000x2500x500mm Stahlböd.
Weitspannregal AR 2000x2500x500mm Stahlböd.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003305
Rubix:1100319
EAN:4004514200297
Produktdetails : 3210010295 Weitspannregal AR 2000x2500x500mm Stahlböd.
Weitspann-Komplettregal mit Stahlboden • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Mit Stahlboden • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar Hinweis: Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage