3210007185 Fachboden MS 230 CLIP 1000x500 mm verz.
Fachboden MS 230 CLIP 1000x500 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001840
Rubix:1010382
EAN:4026212018257



Produktdetails : 3210007185 Fachboden MS 230 CLIP 1000x500 mm verz.
Fachboden, 230 kg, für Steckregal META MULTI STABIL 230 II • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | ms 230 clip 1000x500 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 500 mm |
| Werkstoff | sendzimirverzinkt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
