3210012240 Weitspannregal verz. GF 1800x800x2200 mm Spanp.
Weitspannregal verz. GF 1800x800x2200 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002394
Rubix:1097649
EAN:4026212057737




Produktdetails : 3210012240 Weitspannregal verz. GF 1800x800x2200 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900002394 |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 1800 mm |
| Werkstoff | stahlrahmen sendzimirverzinkt; spanplatten (spanp.) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
629,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
749,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
