3210010045 Weitspannregal GR 3000x1500x800mm Stahlböd.
Weitspannregal GR 3000x1500x800mm Stahlböd.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003412
Rubix:1101068
EAN:4004514215178
Produktdetails : 3210010045 Weitspannregal GR 3000x1500x800mm Stahlböd.
Weitspann-Komplettregal mit Stahlboden • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Mit Stahlboden • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar Hinweis: Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
668,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
795,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage