3210015430 Langgutregal ATLAS ST L 5400 mm einseitig
Langgutregal ATLAS ST L 5400 mm einseitig
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900018852
Rubix:1107133
EAN:4026212275483




Produktdetails : 3210015430 Langgutregal ATLAS ST L 5400 mm einseitig
Langgutregal META ATLAS ST, einseitig • Ständer mit verschweißten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Ständerhöhe: 2000 mm • Traglast Arm/Ständer: 150 bis 6150 kg (Bei gleichmäßig verteilter Last) • Achs-Abmessung: 1350 mm • Kragarmlänge einseitig: 150–500 mm • Anzahl Kragarme einseitig: 6 Lieferung: Inklusive Aussteifungen und Befestigungsmittel. Optionale Fußverankerung möglich. Transportgerecht zerlegt. Planungshinweis: Gesamtlänge: Länge + 46 mm. Gesamttiefe: 590 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | atlas st |
|---|---|
| Breite | 590 mm |
| Länge | 5400 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.733,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.062,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
