12197 SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 x 25 mm Korn 60
Lamellenrad SM 611
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12197
Rubix:1014575
EAN:4014855063055

Produktdetails : 12197 SM 611 Schleifmopräder LS 309 X 250 x 25 mm Korn 60
Schleifrad
Eigenschaften : Korundlamellen (A) auf einem hochfesten Gewebeträger. Die radiale, fächerförmige Anordnung passt sich perfekt den Konturen des zu bearbeitenden Werkstücks an.
Anwendung : Geeignet für alle konventionellen Satiniermaschinen.
SM 611 S
Für die Präzisionsbearbeitung von Flächen mit gleichmäßig poliertem Aussehen.
Schleifmoprad MR SM611 LS309X 60 S 250X25
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 60 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Länge | 25 mm |
| Nutzung | farbe/lack/spachtelmasse/holz/kunststoff/universalmetall |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,88 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
198,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen