0-42-294 Wasserwaage Torpedo Kunststoff 20cm
Wasserwaage Torpedo Kunststoff 20cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:0-42-294
Rubix:3625853
EAN:3253560422943

Produktdetails : 0-42-294 Wasserwaage Torpedo Kunststoff 20cm
Die kleine Torpedo-Wasserwaage aus ABS von Stanley bietet drei Messwinkel in einem einzigen kompakten Werkzeug mit einer Länge von 200 mm. Das spritzgegossene Gehäuse hält den täglichen Belastungen stand, ohne die Ablesbarkeit zu beeinträchtigen.
Eigenschaften:
Diese Wasserwaage verfügt über drei gut sichtbare Röhrenlibellen: eine für die horizontale Ausrichtung, eine für die vertikale Ausrichtung und eine dritte in einem Winkel von 45°. Diese Kombination deckt die wichtigsten Kontrollaufgaben im Arbeitsalltag ab, ohne dass mehrere Messwerkzeuge erforderlich sind. Das profilierte Gehäuse besteht aus schlagfestem, spritzgegossenem ABS, einem wirtschaftlichen, leichten und stoßbeständigen Material.
Spezifikationen:
• Stanley-Referenz: 0-42-294
• Länge: 200 mm
• Genauigkeit: 1 mm/m
• Gehäusematerial: spritzgegossenes ABS
• Anzahl der Libellen: 3 (horizontal, vertikal, 45°)
• Farbe: Schwarz
• Aufhängeloch: ja
Normen:
• DIN 877: Deutsche Norm zur Festlegung der Genauigkeitstoleranzen für Wasserwaagen, welche die Zuverlässigkeit der Messungen von Horizontalität und Vertikalität des Instruments gewährleistet
Eigenschaften:
Diese Wasserwaage verfügt über drei gut sichtbare Röhrenlibellen: eine für die horizontale Ausrichtung, eine für die vertikale Ausrichtung und eine dritte in einem Winkel von 45°. Diese Kombination deckt die wichtigsten Kontrollaufgaben im Arbeitsalltag ab, ohne dass mehrere Messwerkzeuge erforderlich sind. Das profilierte Gehäuse besteht aus schlagfestem, spritzgegossenem ABS, einem wirtschaftlichen, leichten und stoßbeständigen Material.
Spezifikationen:
• Stanley-Referenz: 0-42-294
• Länge: 200 mm
• Genauigkeit: 1 mm/m
• Gehäusematerial: spritzgegossenes ABS
• Anzahl der Libellen: 3 (horizontal, vertikal, 45°)
• Farbe: Schwarz
• Aufhängeloch: ja
Normen:
• DIN 877: Deutsche Norm zur Festlegung der Genauigkeitstoleranzen für Wasserwaagen, welche die Zuverlässigkeit der Messungen von Horizontalität und Vertikalität des Instruments gewährleistet
Stärken
• Vielseitig: Drei integrierte Libellen ermöglichen die Kontrolle von drei verschiedenen Winkeln, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.
• Robust: Das schlagfeste ABS-Gehäuse widersteht Stößen und eignet sich für den intensiven Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.
• Kompakt: Das 200-mm-Torpedoformat erleichtert den Transport und den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen.
• Robust: Das schlagfeste ABS-Gehäuse widersteht Stößen und eignet sich für den intensiven Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle.
• Kompakt: Das 200-mm-Torpedoformat erleichtert den Transport und den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen.
Anwendungen
Die Torpedo-Wasserwaage von Stanley eignet sich für kleinere Installations-, Montage- und Ausrichtungsarbeiten in unterschiedlichsten Einsatzbereichen. Im Holzbau, bei Fliesenlegearbeiten oder in der Sanitärinstallation dient sie zur schnellen Kontrolle der horizontalen Ausrichtung einer Fläche oder der vertikalen Ausrichtung einer Wand. Die 45°-Libelle erweitert den Einsatzbereich auf Zimmererarbeiten sowie die Montage von Geländern oder Dachrinnen. Diese kompakte Wasserwaage ist besonders praktisch für schnelle Kontrollmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 18x70x299 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
| Länge | 200 mm |
| Typ | wasserwaage |
| Magnetisch | nein |
| Werkstoff | kunststoff |
| Zulässiger Fehler | 1 mm/mn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage