9447290100 Wasserwaage LM mit Magnet pulverbeschichtet 100cm
Wasserwaage
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:47290100, 9447290100
Rubix:1558159
Hersteller:47290100
EAN:4317784136433
Produktdetails : 9447290100 Wasserwaage LM mit Magnet pulverbeschichtet 100cm
Wasserwaage LM mit Magnetpulverbeschichtet 100cm FORMAT
Wasserwaage, Magnet Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig pulverbeschichtet und mit starker Haftkraft durch großvolumige Permanentmagnete in der Sohle. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Mit gefräster Messfläche und 2 Starken Magneten. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet.
Wasserwaage, Magnet Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig pulverbeschichtet und mit starker Haftkraft durch großvolumige Permanentmagnete in der Sohle. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Mit gefräster Messfläche und 2 Starken Magneten. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90318020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std