Referenzen
SMC:AMG250C-F03
Rubix:3074711
Hersteller:AMG250C-F03

Produktdetails : AMG250C-F03 Wasserabscheider
Der Wasserabscheider der Serie AMG wird in die Druckluftleitung eingebaut, um Wassertröpfchen aus der Druckluft zu entfernen. Er ist in 7 Größen erhältlich und bietet eine Vielzahl optionaler Kombinationen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Stärken
•Wasserabscheider mit möglicher modularer Verbindung
Optionen: Fluorkautschuk-Material, mittlerer Luftdruck, Ablaufführung, IN-OUT-Richtungsumkehr, entfettende Waschung, weiße Vaseline
Optionen: Fluorkautschuk-Material, mittlerer Luftdruck, Ablaufführung, IN-OUT-Richtungsumkehr, entfettende Waschung, weiße Vaseline
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 568 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 3 µm |
| Typ | water separator |
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
| Volumenstrom | 750 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Verbindung | g 3/8 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen