DEB-CIT2LT DEB CIT2LT Kresto Citrus 2 Liter Kartusche
WASCHCREME KRESTO CITRUS KARTUSCHE 2L
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Deb Skin Care (SC Johnson):CIT2LT
Rubix:1679075
EAN:5010424014342
Dokumente
Produktdetails : DEB-CIT2LT DEB CIT2LT Kresto Citrus 2 Liter Kartusche
Kresto® Citrus von SC Johnson Professional ist eine leistungsstarke, lösemittelfreie Werkstatt-Waschcreme mit pflanzlichen Maisreibkörpern. Sie entfernt selbst hartnäckige Industrieschmutzarten zuverlässig und schont dabei die Haut.
Eigenschaften:
Kresto® Citrus überzeugt durch hohe Reinigungsleistung und breite Einsatzfähigkeit. Die leistungsstarke Formulierung löst tief sitzende Verschmutzungen wie Industrieöle, Schmierfette, Ruß, Bitumen sowie Rückstände von ölhaltigen Farben. Die natürlichen Maisgranulate sorgen für eine gründliche, aber hautschonende Exfoliation und ermöglichen eine schnelle, sichere Reinigung. Die Creme lässt sich mühelos abspülen, verhindert Ablagerungen in Leitungen und erleichtert die Anlagenpflege. Der frische Citrusduft sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Da das Produkt silikonfrei ist, bleibt die Haftfähigkeit von Farben, Lacken und Beschichtungen nach der Anwendung vollständig erhalten.
Spezifikationen:
• Formulierung: lösemittelfrei, mit pflanzlichen Maisreibkörpern
• Konsistenz: viskose Flüssigkeit
• Farbe: beige
• Duft: frisch, zitrusartig
• pH-Wert (Konzentrat): 6,5 – 7,5
• Anwendung: auf trockene, verschmutzte Hände auftragen, anschließend mit Wasser abspülen
Normen:
Kresto® Citrus erfüllt die Anforderungen der europäischen Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 und wurde entsprechend streng sicherheitsbewertet. Die Rezeptur entspricht zudem den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien hinsichtlich biologischer Abbaubarkeit – ein Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung.
Eigenschaften:
Kresto® Citrus überzeugt durch hohe Reinigungsleistung und breite Einsatzfähigkeit. Die leistungsstarke Formulierung löst tief sitzende Verschmutzungen wie Industrieöle, Schmierfette, Ruß, Bitumen sowie Rückstände von ölhaltigen Farben. Die natürlichen Maisgranulate sorgen für eine gründliche, aber hautschonende Exfoliation und ermöglichen eine schnelle, sichere Reinigung. Die Creme lässt sich mühelos abspülen, verhindert Ablagerungen in Leitungen und erleichtert die Anlagenpflege. Der frische Citrusduft sorgt für ein angenehmes Hautgefühl. Da das Produkt silikonfrei ist, bleibt die Haftfähigkeit von Farben, Lacken und Beschichtungen nach der Anwendung vollständig erhalten.
Spezifikationen:
• Formulierung: lösemittelfrei, mit pflanzlichen Maisreibkörpern
• Konsistenz: viskose Flüssigkeit
• Farbe: beige
• Duft: frisch, zitrusartig
• pH-Wert (Konzentrat): 6,5 – 7,5
• Anwendung: auf trockene, verschmutzte Hände auftragen, anschließend mit Wasser abspülen
Normen:
Kresto® Citrus erfüllt die Anforderungen der europäischen Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 und wurde entsprechend streng sicherheitsbewertet. Die Rezeptur entspricht zudem den Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien hinsichtlich biologischer Abbaubarkeit – ein Beitrag zur Reduzierung der Umweltbelastung.
Stärken
• Intensive Reinigung: entfernt zuverlässig Öle, Fette, Farben und Klebstoffe
• Hautschonend: dermatologisch getestet, nicht irritierend
• Natürliche Exfoliation: Maisreibkörper für eine gründliche, sanfte Tiefenreinigung
• Frischer Duft: langanhaltendes Gefühl von Sauberkeit
• Silikonfrei: ideal für lackier- und beschichtungsfähige Oberflächen
• Einfache Anwendung: direkt auf trockene Hände, schnelles Abspülen
• Weniger Wartung: minimiert das Risiko von Leitungsverstopfungen
• Hautschonend: dermatologisch getestet, nicht irritierend
• Natürliche Exfoliation: Maisreibkörper für eine gründliche, sanfte Tiefenreinigung
• Frischer Duft: langanhaltendes Gefühl von Sauberkeit
• Silikonfrei: ideal für lackier- und beschichtungsfähige Oberflächen
• Einfache Anwendung: direkt auf trockene Hände, schnelles Abspülen
• Weniger Wartung: minimiert das Risiko von Leitungsverstopfungen
Anwendungen
Optimal geeignet für Industrie, Automobilbranche, Baugewerbe, Instandhaltungswerkstätten und stark frequentierte Arbeitsbereiche. Empfohlen für Reinigungsunternehmen, technische Bildungseinrichtungen sowie Kfz-Werkstätten. Ideal für Fachkräfte, die regelmäßig mit Ölen, Fetten, Bitumen oder industriellen Rückständen in Kontakt kommen.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 4 patronen. |
|---|---|
| Kapazität | 2 l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

