DEB-KSP2LT KSP2LT Kresto Special ULTRA 2 Liter Kartusche

Kresto Spezial

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Deb Skin Care (SC Johnson):KSP2LT
Rubix:1734101
EAN:5010424077491
DEB-KSP2LT KSP2LT Kresto Special ULTRA 2 Liter Kartusche

Technische Zusammenfassung

Packungkartusche .
Kapazität2 l
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : DEB-KSP2LT KSP2LT Kresto Special ULTRA 2 Liter Kartusche


Kresto® Special von SC Johnson Professional ist eine leistungsstarke Industrie-Handreinigungspaste für hartnäckige, haftende Verschmutzungen. Die Formel basiert auf einem Ester-Lösungsmittel, das spezifische Rückstände zuverlässig löst, unterstützt durch nicht abrasive Astopon®-Reibkörper. Die Paste ist leicht parfümiert und richtet sich an professionelle Anwender in Wartung, Produktion, Logistik und Werkstattumgebungen, in denen Hände regelmäßig mit Farben, Klebstoffen oder Lacken in Kontakt kommen.

Eigenschaften:
Kresto® Special wurde speziell für stark anhaftende Verschmutzungen entwickelt. Die Kombination aus esterbasiertem Lösungsmittel und feingemahlenen Astopon®-Reibkörpern aus Walnussschalen sorgt für eine gründliche Tiefenreinigung. Die wasserlösliche Formel lässt sich mühelos abspülen und belastet die Abflüsse nicht. Die mit Tonerde verdickte Konsistenz erleichtert das Auftragen auf trockenen Händen. Dermatologische Tests eines unabhängigen Instituts bestätigen eine sehr gute Hautverträglichkeit bei sachgemäßer Anwendung. Der dezente Duft sorgt für hohe Nutzerakzeptanz. Die silikonfreie Formulierung minimiert das Risiko von Haftungsproblemen vor dem Auftragen von Farben oder Beschichtungen.

Spezifikationen:
• Lösungsmittelbasis: Ester (spezielle lösemittelbasierte Formel)
• Reibkörper: Astopon® (Walnussschalenmehl), nicht abrasiv
• Verdickungsmittel: tonerdebasierte Paste
• Anwendung: 1 Dosierung auf trockene, verschmutzte Hände geben, verreiben, etwas Wasser hinzufügen, weiterwaschen, gründlich abspülen und trocknen
• Empfohlene Waschdauer: mindestens 30 Sekunden (ohne Trocknen)
• Beschaffenheit: Paste / Suspension
• Farbe: Beige
• Löslichkeit: wasserlöslich
• Selbstentzündungstemperatur: 365 °C
• Flammpunkt: > 100 °C
• Relative Dichte: ~ 1,131 bei 20 °C
• Viskosität: < 22 000 mPa·s bei 20 °C

Normen:
• Kosmetikrecht: Konform mit der EU-Kosmetikverordnung (EG) Nr. 1223/2009 in aktueller Fassung
• Produktsicherheit: Bewertung durch ein unabhängiges toxikologisches Institut; sicher für Hände und Handgelenke Erwachsener ab 16 Jahren bei bestimmungsgemäßem Gebrauch
• Dermatologische Tests: 48-Stunden-Patchtests unter semiokklusiven Bedingungen, nicht irritierend
• Umwelt: Tenside gemäß den biologischen Abbaubarkeitskriterien der Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004

Stärken

• Hohe Wirksamkeit gegen haftende Industrieverschmutzungen wie Alkyd- und Acrylfarben, Grundierungen, Lacke, Harze, Dichtmassen, Klebstoffe und Lackiermaterialien
• Zielgerichtete Reinigung durch esterbasiertes Lösungsmittel
• Gründliche mechanische Unterstützung durch nicht abrasive Astopon®-Reibkörper – effektiv, aber schonend zur Haut
• Einfaches Abspülen ohne Rückstände oder Leitungsverstopfungen
• Wirtschaftlich in der Anwendung dank konzentrierter Formel
• Hautfreundlich: unabhängig dermatologisch und toxikologisch geprüft
• Silikonfrei zur Vermeidung von Haftungs- und Lackierproblemen
• Optimierte Verarbeitung: tonerdeverdickte Paste haftet gut auf trockenen Händen

Anwendungen

Die Handreinigungspaste eignet sich ideal für industrielle Arbeitsbereiche mit besonders hartnäckigen, haftenden Verschmutzungen. Typische Einsatzgebiete sind Produktionsbetriebe, Druckereien, Lackierereien, Kfz-Werkstätten sowie Bereiche mit hohem Materialumschlag, in denen Farben, Lacke, Kleber oder Dichtstoffe verarbeitet werden. Kresto® Special wird auf trockene Hände aufgetragen, anschließend mit wenig Wasser aktiviert und lässt sich leicht abspülen. Die Paste entfernt zuverlässig selbst starke Rückstände und schützt zugleich die Haut. Durch die silikonfreie Rezeptur ist sie optimal für alle Prozesse geeignet, bei denen nachfolgende Beschichtungen oder Lackierungen eine hohe Oberflächenreinheit erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Packungkartusche .
Kapazität2 l
Zolltarifcode34029090
45,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std