50802 Hautpflegesystem, Lacke, Dichtm. und Klebstoffe Handrei.
3M™ Hautpflegesystem
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50802
Rubix:3479945
Hersteller:7000084679
EAN:04046719318131

Produktdetails : 50802 Hautpflegesystem, Lacke, Dichtm. und Klebstoffe Handrei.
Der 3M™ Lacke, Dichtmassen und Klebstoffe Handreiniger ist speziell für den Einsatz in Lackierbetrieben entwickelt. Leichte Lösungsmittel werden unterstützt von abrasiven Zusätzen, die wie ein Peeling wirken und eine hautfreundliche aber effektive Entfernung auch sehr hartnäckiger Verschmutzungen gewährleisten. Zusammen mit dem 3M™ Dispenser für Hautschutz-Produkte stellen die 1,4-Liter-Nachfüllbeutel außerdem eine ökonomische Lösung für die Hautpflege im Arbeitsalltag dar.
Entfernt auch starke Verschmutzungen: der 3M Handreiniger für Lackierbetriebe.
Stärken
1,4 l
Abrasive Zusätze
Leichte Lösungsmittel
Nachfüllbeutel
Abrasive Zusätze
Leichte Lösungsmittel
Nachfüllbeutel
Anwendungen
Speziell für die Handreinigung in Lackierbetrieben
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 8 |
|---|---|
| Kapazität | 1,4 l |
| Fassungsvermögen | 1,4 l |
| Typ | handreiniger für lacke, dichtmassen und klebstoffe |
| Duftstoff | pfirsich/moschus (schwach) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
273,28 € exkl. MwSt.
/ 8 Stück
325,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage