270L-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:270L100
Rubix:875652
EAN:4010858853044




Produktdetails : 270L-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 27 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Wirklänge (mm) | 685,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen