600H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Synchronen PowerGrip-Zahnriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:600 H 200
Rubix:1576955
Hersteller:925744060
EAN:5412571225891
600H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge60 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 600H-200-PG Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES


Gates® klassische synchrone PowerGrip™ Zahnriemen bieten eine wartungsfreie, kostengünstige Lösung in Erstausrüsterqualität für Ihre konventionellen Steuerantriebe wie Ketten und Zahnräder. Ihr Anwendungsbereich reicht von Miniaturantrieben (Computer-Drucker) bis hin zu Schwerlastmaschinen (Ölpumpen usw.). Das trapezförmige Zahnprofil macht diesen Riemen besonders geeignet für Positionieranwendungen.
Zahnriemen zöllig POWERGRIP GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge60 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Werkstoffcr
Anzahl Zähne120
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1524 mm
Zolltarifcode40103900
105,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage