9958600005 Wartungseinheit multifix 2-teilig BG1 0,5-10bar G1/4Zoll
Wartungseinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:94050005, 9958600005
Rubix:1547670
Hersteller:9958600005

Produktdetails : 9958600005 Wartungseinheit multifix 2-teilig BG1 0,5-10bar G1/4Zoll
Wartungseinheit multifix 2-teilig BG1 0,5-10bar G1/4" RIEGLER
Wartungseinheit Serie multifix, zweiteilig Ausführung: Zweiteilige Wartungseinheit. Bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Anwendung: Zur Reinigung, Regelung und Ölung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Wartungseinheit Serie multifix, zweiteilig Ausführung: Zweiteilige Wartungseinheit. Bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler. Anwendung: Zur Reinigung, Regelung und Ölung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9958600005 wartungseinheit multifix g14 0,5-10bar |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- riegler:CL 11 K-HA
- rubix:764634
- hersteller:100566
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
94,12 € exkl. MwSt./ Stück
