CL 11 K-HA Wartungseinheit 2-tlg. >multifix<, m. PC-Behälter, BG1, G1/4
Wartungseinheit multifix
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:CL 11 K-HA
Rubix:764634
Hersteller:100566
EAN:4047322345255

Dokumente
Produktdetails : CL 11 K-HA Wartungseinheit 2-tlg. >multifix<, m. PC-Behälter, BG1, G1/4
Wartungseinheit multifix
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 774 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
| Werkstoff | z 410, pom-ms, nbr-ms, st.verzinkt, niro, pe, polycarbonat, pa, zink-glas |
| Volumenstrom | 1100 l/min |
| Baugröße | 1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
