Referenzen
SMC:AMG-EL150
Rubix:2315735
Hersteller:AMG-EL150
EAN:3618035578035

Produktdetails : AMG-EL150 Filterelement
Dieses SMC AMG-EL550 Ersatzfilterelement für Wasserabscheider ist für die Verwendung mit Wasserabscheidern der Serie SMC AMG550 vorgesehen. Der Filter entfernt Wasserdampf aus dem Luftstrom und ermöglicht einen Luftstrom von bis zu 3.700 l/min durch die Filtereinheit. Dieses Ersatzfilterelement ist RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) und eignet sich für den Einsatz in Druckluftanwendungen, wie z. B. in einer Maschinenwerkstatt oder einer Montagelinie.
Stärken
-Passend zu SMC AMG150 Filtergehäusen
Sorgt für trockenere Luft für Ihre Werkzeuge und Prozesse
Entfernt Wassertröpfchen, kann aber keine Feuchtigkeit entfernen
Effektiv in einer Vielzahl von Anwendungen
7,25 PSI Minimum, 145 PSI maximaler Betriebsdruck
Auswechselbares Element hält ca. 2 Jahre
Sorgt für trockenere Luft für Ihre Werkzeuge und Prozesse
Entfernt Wassertröpfchen, kann aber keine Feuchtigkeit entfernen
Effektiv in einer Vielzahl von Anwendungen
7,25 PSI Minimum, 145 PSI maximaler Betriebsdruck
Auswechselbares Element hält ca. 2 Jahre
Anwendungen
Geeignet für den Einsatz in Druckluftanwendungen, z. B. in einer Maschinenwerkstatt oder einem Fließband
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 68 g |
|---|---|
| Typ | nebelabscheider |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen