0656 66 13 Mehrzweck-Blaspistole kurzwinkliger Düse, Anschluss unten

Legris Mehrzweck-Blaspistole kurzwinkliger Düse, Anschluss unten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0656 66 13
Rubix:575205
Hersteller:0656 66 13
EAN:0820099803319
0656 66 13 Mehrzweck-Blaspistole kurzwinkliger Düse, Anschluss unten

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 0656 66 13 Mehrzweck-Blaspistole kurzwinkliger Düse, Anschluss unten


Anwendung: Fertigungswerkstätten, Reinigen, Blasen, Mischen, Ausstoßen, Kühlen, Verpacken
Schaufelmaterial: Technisches Polymer
Gehäusematerial: Technisches Polymer
Farbe: Blau
Anschlussgröße: G1/4
Anschlusstyp: BSPP
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Industrie: Allgemeine Industrie
Maximaler Betriebsdruck: 10
Maximale Betriebstemperatur: 50, 122
Minimale Betriebstemperatur: 32, -15
O-Ring-Werkstoff: NBR
Produkttyp: Blaspistolen mit kurzer abgewinkelter Düse
Menge pro Box: 5
Form: Mehrwert-Blaspistolen
Form: Value Added Blowguns
Spezifikationen Erfüllt: Konformität für alle Blaspistolen: DI: 97/23/EC (PED), DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH) -- Konformität für spezifische Blaspistolen: DI: 1910.242 (b) [OSHA] Der statische Druck muss weniger als 30 psi betragen, falls die Düse verstopft ist. DI: 1
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen, Pneumatik
Gewicht: 0.173

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht173 g
Typ656
150 mm
215 mm
Zolltarifcode84679200
203,70 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
242,40 € inkl. MwSt.