0651 66 13 Mehrzweck-Blaspistole mit Standarddüse, Anschluss unten
Legris Mehrzweck-Blaspistole mit Standarddüse, Anschluss unten
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0651 66 13
Rubix:575203
Hersteller:0651 66 13
EAN:0820099858692

Produktdetails : 0651 66 13 Mehrzweck-Blaspistole mit Standarddüse, Anschluss unten
Schnellkupplung und Blaspistolen - F : 20MM - H1 : 117MM - H2 : 34MM - L1 : 147MM - L2 : 10MM - C : G1/4 - GEHAUESE : Polymer H F - DUSE : Messing vernickelt - SCHALTGRIFF 1 : Polymer H F - DICHTUNGEN : Nitril - MAX BETRIEBSDRUCK : 10BAR - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -15CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 50CE
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 944 g |
| Typ | 651 |
| 150 mm | |
| 150 mm | |
| Zolltarifcode | 84679200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
202,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort