Wärmebildkamera Roebuck 884210, Wärmeempfindlichkeit: 0,15 °C | Min. Temperatur: -20 °C | Max. Temperatur: 300 °C

Wärmebildkamera

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:884210
Rubix:3240977
EAN:3660338375996
884210 Wärmebildkamera -20 bis +300 Grad Celsius
Technische Zusammenfassung
Wärmeempfindlichkeit0,15 °c
Sichtfeld20 × 20°
Min. Temperatur-20 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 884210 Wärmebildkamera -20 bis +300 Grad Celsius


Dieses Produkt eignet sich für die Instandhaltung von elektrischen, Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen- und anderen Installationen und ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Identifizierung. Bildschirm: 2,4-Zoll-LCD-Farb-IR-Auflösung: 60 × 60 (3600 Pixel) Gesichtsfeld: 20 × 20° Temperaturempfindlichkeit: 0,15 °C Temperaturbereich -20 bis +300 °C Genauigkeit: ± 2 % oder Messwert ± 2 °C Emissionsgrad: Regelbar zwischen 0,1 und 1,0 Bildrate: 6 Hz Fokus: Festes Dateiformat: bmp Bildaufzeichnung: Micro-SD-Karte Servicetemperatur: -5 bis +40 °CLagertemperatur: -20 bis 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80 % Stromversorgung: 4 AA-Batterien Gewicht: 310 gMaße: 223 X 88 X 65
Wärmebildkamera

Technische Informationen


Attribute
Wärmeempfindlichkeit0,15 °c
Sichtfeld20 × 20°
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur300 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,63 exkl. MwSt.
/ Stück
488,65 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar