ARCANOL-LOAD400-1KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400

Wälzlagerfett ARCANOL-LOAD400, Spezialfett für Kugellager und Rollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:ARCANOL-LOAD400-1KG
Rubix:854384
Hersteller:0386521020000
EAN:4026677844866
ARCANOL-LOAD400-1KG Arcanol Wälzlagerfett FAG
Technische Zusammenfassung
Packung1 kg dose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C400 mm²/s
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : ARCANOL-LOAD400-1KG Schwerlastfett ARCANOL-LOAD400


Das ARCANOL-LOAD400 ist ein Schwerlastfett für Hauptlager in Windkraftanlagen, Bergbaumaschinen und Baumaschinen. Es ist geeignet für hohe Belastungen mit zusätzlichen Vibrationen und Schocklasten, bietet sehr guten Schutz gegen False Brinelling, eine geringe Anlaufreibung bei niedrigen Temperaturen und ist geeignet für senkrechte Wellen.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG

Stärken

- Universelle Anwendung
- Mäßige bis hohe Belastung
- Hohe dynamische Zusatzbeanspruchung
- Niedrige Anlauftemperaturen
- Geringe Anlaufreibung über einen weiten Drehzahlbereich
- Auch für Lagerungen mit senkrechter Wellenlage

Anwendungen

- Walzstraßen und Schwerindustrie
- Gießereien und Stahlwerke
- Bergbau und Rohstoffförderung
- Anwendungen mit stoßartigen und extremen Lasten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Packung1 kg dose
NLGI Klasse2
Viskosität bei 40 °C400 mm²/s
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur130 °C
Zolltarifcode34031980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,96 exkl. MwSt.
/ Stück
47,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen