Präzisions-/ Spindellager SKF 71805 ACD/P4DGA, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 7 mm
Wälzlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:71805 ACD/P4DGA
Rubix:957942
Hersteller:395933
EAN:7316574366538

Produktdetails : 71805 ACD/P4DGA (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager-2er-Satz SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 42 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 71805 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
562,34 € exkl. MwSt.
/ Packung
669,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
