VXZ246FLA Ventil, elektrisch betätigt

VXZ-Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VXZ246FLA
Rubix:2198822
VXZ246FLA Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typ2/2-wege-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VXZ246FLA Ventil, elektrisch betätigt


Wir bei SMC sind stolz darauf, unser verbessertes Mehrzweck-Magnetventil der Serie VXZ mit 2 Anschlüssen vorstellen zu können. Das vorgesteuerte VXZ hat keinen Differenzdruck, so dass es sowohl Flüssigkeiten mit niedrigem Druck als auch Unterdruck handhaben kann, und da es zum Betrieb nicht auf Druckluft angewiesen ist, ist es einfach zu installieren. Der VXZ ist bis zu 27 % leichter und 4 % kleiner als herkömmliche Modelle und eignet sich daher ideal für leichte Maschinen und enge Räume. Dank eines Gummipuffers ist die Serie auch für leise Umgebungen geeignet und bietet dank ihrer verbesserten Konstruktion eine längere Lebensdauer. Dies alles ist Teil unseres Engagements, die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verbessern und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Die Serie VXZ ist in ozonbeständiger und ölfreier Ausführung erhältlich und bietet eine breite Palette an Gehäusematerialien, Rohrleitungsgewinde von ¼" bis 1" und One-Touch-Anschlüsse von Ø10 bis Ø12. Zusammen mit den normal geschlossenen oder normal offenen Ventiltypen und einem verbesserten AUS-Ansprechverhalten ist das VXZ ideal für die Handhabung von Luft, Wasser, Öl, erhitztem Wasser und Hochtemperaturöl für Kühlsysteme, die Segmentierung von Pneumatikleitungen und als Auslassventil in Vakuumleitungen.
VXZ2*6, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil für Hochtemperaturöl

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht750 g
Typ2/2-wege-magnetventil
Anzahl der Anschlüsse2
HerkunftslandJP
117,18 exkl. MwSt.
/ Stück
139,44 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen