Referenzen
Festo:JMVH-5-1/4-B
Rubix:433137
Hersteller:19136
EAN:4052568113216

Produktdetails : JMVH-5-1/4-B Magnetventil
Magnetventil JMVH-5-1/4-B Mit Magnetspulen und Handnotbetätigung, ohne Buchse. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=2 – 10 bar, Konstruktionsaufbau=Kolbenschieberventil
Magnetventil JMVH-5-1/4-B mit Magnetspulen und Handhilfsbetätigung, ohne Steckdosen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=32 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=2 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 264x60x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 670,9 g |
| Typ | ventil, tiger 2000 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 1600 l/min |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
301,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
358,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen