VM1000-4NU-01 Ventil, mechanisch betätigt

VM1000 Mikromechanisches Ventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:VM1000-4NU-01
Rubix:754488
Hersteller:VM1000-4NU-01
EAN:3618036580723
VM1000-4NU-01 Ventil, mechanisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typverteiler 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : VM1000-4NU-01 Ventil, mechanisch betätigt


Die VM-Serie ist ein mechanisches Tellerventil. Seine kompakte Größe erfordert wenig Bauraum. Die VM-Serie bietet eine große Auswahl an Antriebsarten und Durchflusskapazitäten bis zu 1,0 Cv.
VM1000, Mikromechanisches Ventil

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x32x11 mm
Bruttogewicht25 g
Typverteiler 3/2
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom49,03 l/min
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84818073
20,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage