VX210HG Ventil, elektrisch betätigt

VX2*0, direktwirkendes 2-Port-Magnetventil für Luft

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:VX210HG
Rubix:2177498
Hersteller:VX210HG
EAN:3618036524949
VX210HG Ventil, elektrisch betätigt

Technische Zusammenfassung

Typdirektwirkendes 2-port-magnetventil vx210hg
Anschlusstypone-touch-anschluss ø 6 mm
Material des Körpersplastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VX210HG Ventil, elektrisch betätigt


Industrielle Anwendungen, die ein 2-Port-Magnetventil benötigen, haben mit der Einführung unserer neuen, verbesserten VX2-Ventilserie jetzt eine erweiterte Option. Die neue Serie VX2 wurde im Rahmen unseres fortlaufenden Produktverbesserungsprogramms entwickelt und ist für Luft, mittleren Unterdruck, Wasser oder Öl geeignet; sie bietet nun beträchtliche Leistungsverbesserungen gegenüber unserem vorherigen VX21-Magnetventilmodell. Mit ihrem modernen, urban-weißen Erscheinungsbild ist die Serie VX2 aufgrund ihrer Harz- und Aluminiumgehäusekonstruktion etwa 10% kleiner und 30% leichter als das ältere VX21-Ventil, liefert dabei jedoch etwa 20% höhere Durchflussleistung. Durch die Integration eines Gummipuffers zur Reduzierung des Ventilgeräusches während des Betriebs und mit einem One-Touch-Anschluss für schnelle Installation bietet die Serie VX2 verbesserte Haltbarkeit und reduzierte Scheinleistung – bis zu 20VA.
VX2*0, Direktbetätigtes 2/2-Wege-Elektromagnetventil für Druckluft

Technische Informationen


Attribute
Typdirektwirkendes 2-port-magnetventil vx210hg
Anschlusstypone-touch-anschluss ø 6 mm
Material des Körpersplastik
Verbindungone-touch connection ø 6 mm
Min. Einsatztemperatur-10 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
28,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,37 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage