VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1 Prop.-Dr.Reg.V.
VPPM Proportional-Druckregelventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1
Rubix:1827551
Hersteller:575125
EAN:4052568223700

Produktdetails : VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1 Prop.-Dr.Reg.V.
Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P-C1 Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 604,18 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
597,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
710,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage