VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P Festo Prop-Druckregelventil

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P
Rubix:2460330
Hersteller:554044
EAN:4052568198305
VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P Festo Prop-Druckregelventil

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P Festo Prop-Druckregelventil


Proportional-Druckregelventil VPPM-6L-L-1-G18-0L10H-V1P Nennweite Belüftung=6 mm, Nennweite Entlüftung=4,5 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)215x68x115 mm
Bruttogewicht545,5 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
526,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
627,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen