VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 Prop.-Dr.Reg.V.

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1
Rubix:1827529
Hersteller:575238
EAN:4052568223786
VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 Prop.-Dr.Reg.V.
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 Prop.-Dr.Reg.V.


Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-V1N-S1 Nennweite Belüftung=12 mm, Nennweite Entlüftung=12 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2224 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck6 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84811099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.008,70 exkl. MwSt.
/ Stück
1.200,35 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen