VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.

VPPM Proportional-Druckregelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1
Rubix:1827523
Hersteller:575237
EAN:4052568223779
VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.
Technische Zusammenfassung
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1 Prop.-Dr.Reg.V.


Proportional-Druckregelventil VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1 Nennweite Belüftung=12 mm, Nennweite Entlüftung=12 mm, Betätigungsart=elektrisch, Dichtprinzip=weich, Einbaulage=beliebig
Prop.-Dr.Reg.V.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2226,2 g
Min. Betriebsdruck0 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCH
Zolltarifcode84811099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.078,88 exkl. MwSt.
/ Stück
1.283,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage