Referenzen
Festo:VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3
Rubix:446764
Hersteller:560708
EAN:4052568207557

Produktdetails : VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 Magnetventil, Bauform VOVG
Magnetventil VOVG-S12-M52Q-AH-M5-1H3 Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=25 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 55,4 g |
|---|---|
| Typ | vovg (magnetventil) |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort