VQZ2120B-5YO1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil, VQZ-Series 5/2 und 5/3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VQZ2120B-5YO1-C6F-Q
Rubix:2318960
Hersteller:VQZ2120B-5YO1-C6F-Q

Dokumente
Produktdetails : VQZ2120B-5YO1-C6F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die am Verteiler montierten Magnetventile der VQZ-Serie kombinieren Flexibilität, Haltbarkeit und Leistung in einem traditionelleren Montagestil. Inline montiert elektrische VQZ-Verteiler kombinieren Flexibilität, hohe Leistung und lange Lebensdauer in einer Inline-Gehäusebauform.
VQZ**2*, Serie 1000/2000/3000, 5/2-, 5/3-, 3/2-Wege-Elektromagnetventil, Rohrversion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil 5/2 und 5/3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage