Referenzen
Festo:VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3
Rubix:446760
Hersteller:560704
EAN:4052568098278

Produktdetails : VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3 Magnetventil, Bauform VOVG
Magnetventil VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=12 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33,9 g |
|---|---|
| Typ | vovg (magnetventil) |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Volumenstrom | 180 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort