VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG

VOVG Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2
Rubix:446759
Hersteller:560703
EAN:4052568098261
VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG

Technische Zusammenfassung

Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2 Magnetventil, Bauform VOVG


Magnetventil VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H2 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=12 mm, Normalnenndurchfluss=180 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33,7 g
Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom180 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage