EVS7-8-FG-S-3CV-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
5/2 Elektrodistributor und 5/3 ISO Größe 2 Serie VS7-8
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:EVS7-8-FG-S-3CV-Q
Rubix:2198524
Hersteller:EVS7-8-FG-S-3CV-Q
EAN:3618031860097

Produktdetails : EVS7-8-FG-S-3CV-Q Ventil, elektrisch betätigt, ISO 5599-1
Magnetventil mit 5 Anschlüssen nach ISO-Norm 5599-1
Schnittstelle nach Größe 1 (VS7-6) & Größe 2 (VS7-8)
Hohe Durchflussleistung (bis zu 3140,8 l/min)
Lange Lebensdauer: 40 Millionen Zyklen (VS7-8)
Verfügbarkeit: metallisch dichtend; druckluftbetätigt; verschiedene Funktions- und Verrohrungsvarianten; nicht steckkompatible Anschlussplatte
Staubdicht (nur bei druckluftbetätigter Ausführung).
Schnittstelle nach Größe 1 (VS7-6) & Größe 2 (VS7-8)
Hohe Durchflussleistung (bis zu 3140,8 l/min)
Lange Lebensdauer: 40 Millionen Zyklen (VS7-8)
Verfügbarkeit: metallisch dichtend; druckluftbetätigt; verschiedene Funktions- und Verrohrungsvarianten; nicht steckkompatible Anschlussplatte
Staubdicht (nur bei druckluftbetätigter Ausführung).
Stärken
CNOMO-Treiber.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 785 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 3148 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage