VP742-5YD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 3/2 Serie VP700
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:VP742-5YD1-04FA
Rubix:2202455
Hersteller:VP742-5YD1-04FA
EAN:3618036560435

Dokumente
Produktdetails : VP742-5YD1-04FA Ventil, elektrisch betätigt
Hohe Durchflussleistung: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Geringe Leistungsaufnahme: 1.8W(DC).Kann entweder als Umschaltventil oder als Verteilerventil verwendet werden.Umschaltbar von stromlos geschlossen auf stromlos offen. Vakuum anwendbar: Bis zu -101,2 kPa.
VP700, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Elektromagnetventil (Neues Modell)
Stärken
-Stromverbrauch wird durch Energiesparschaltung reduziert
Längere Lebensdauer
Geräuschreduzierung
Längere Lebensdauer
Geräuschreduzierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 640 g |
|---|---|
| Typ | elektrohändler |
| Anzahl der Anschlüsse | 3 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage