VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 Magnetventil

VOVG Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3
Rubix:446754
Hersteller:560698
EAN:4052568098230
VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 Magnetventil


Magnetventil VOVG-L10-M32C-AH-M5-1H3 Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=200 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29,48 g
Typvovg (magnetventil)
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom200 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
71,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen