Referenzen
Festo:VMPA2-M1BH-M-PI
Rubix:1827173
Hersteller:8022034
EAN:4052568257309

Produktdetails : VMPA2-M1BH-M-PI Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1BH-M-PI Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107,9 g |
|---|---|
| Typ | ventil für mpa |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 870 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen